Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BXN4L räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZE 12V012

HONEYWELL BXN4L Räjähdyssuojattu rajakytkimen sivutoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4MZE Malli: BXN4LRistiviite: 12V012

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,649.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationATEX, IEC Ex, EExd IIC T6 luokka II 2 GD, SIRA 00ATEX 1037X
YhteydenottolomakeYlläpidetty, 2NC / 2NO DPDT, Snap Action, Double Break, Silver Contacts
Syvyys2.44 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus5.75 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW ylläpidetty
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 7, 13
Käyttövoima4 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
MatkustaaEsimatka (PT) 65 astetta max; Ylimatka (OT) 20 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 35 astetta max
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys2"
Johdotus3/4 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimilaitteen tyyliAmpeeriaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueTelan leveysMatkustaaJännitearvotHinta
HONEYWELL EX-XR3 räjähdyssuojattu ylärajatoimilaite AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Kiertovivun varsi15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.0.75 lb-40 - 160 astetta F0.25 "Esimatkailu (PT) 0.219 maksimi; Ylimatka (OT) 90 astetta max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,147.06
HONEYWELL LSXM4N räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Pyörivä pää, ei vipua104 tuumaa - lb10 astetta 250 astetta F0.19 "Esimatka (PT) 18 astetta max; Ylimatka (OT) 57 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 10 astetta max600AC / 250DC€880.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BXN4L Räjähdyssuojattu rajakytkimen sivutoimilaite
€2,649.45 / yksikkö