Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL CTSS-2-14 Leikkaa kestävä holkki 14 tuuman pituus valkoinen | AC8PUL 3CZN2

HONEYWELL CTSS-2-14 leikkaussuojaholkki, 14 tuumaa, pituus valkoinen

Varastossa
Tuote: AC8PUL Malli: CTSS-2-14Ristiviite: 3CZN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
VäriValkoinen
Pituus14 "
MateriaaliHPPE / ruostumaton teräs
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6117909030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HONEYWELL CTSS-2-18 Leikkaa kestävä hiha 18 tuuman pituus valkoinen | AC8PUN 3CZN5 CTSS-2-1818 "€10.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL CTSS-2-14 leikkaussuojaholkki, 14 tuumaa, pituus valkoinen
€9.59 / yksikkö