Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL CLSZC1 -kaapelisarja 25 jalkaa | AA3RGK 11T792

HONEYWELL CLSZC1-kaapelisarja, pituus 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA3RGK Malli: CLSZC1Ristiviite: 11T792

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisarja
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Pituus25ft.
MateriaaliMuovipinnoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HONEYWELL CLSZC2 -kaapelisarja 50 jalkaa | AA3RGL 11T793 CLSZC250ft.€276.96
HONEYWELL CLSZC3 -kaapelisarja 100 jalkaa | AA3RGM 11T794 CLSZC3100ft.€541.26
HONEYWELL CLSZC4 -kaapelisarja 150 jalkaa | AA3RGN 11T795 CLSZC4150ft.€764.15
HONEYWELL CLSZC5 Kaapelisarja 200 jalan pituus | AA3RGP 11T796 CLSZC5200ft.€1,005.45
HONEYWELL CLSZC7 -kaapelisarja 250 jalkaa | AA3RGQ 11T797 CLSZC7250ft.€1,119.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL CLSZC1-kaapelisarja, pituus 25 jalkaa
€176.12 / yksikkö