Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TUNGALOY 6999323 Pentagon jyrsintäosa, 0.480 tuuman piirretty ympyrä, 0.80 mm kulman säde | CU7CZG 38UE70

TUNGALOY 6999323 Pentagon jyrsintäpala, 0.480 tuuman piirretty ympyrä, 0.80 mm kulman säde

Varastossa
Tuote: CU7CZG Malli: 6999323Ristiviite: 38UE70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TUNGALOY 6860126 Pentagon jyrsintäpala, 0.480 tuuman piirretty ympyrä, 0.80 mm kulman säde | CU7CZH 38UE69 6860126€29.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUNGALOY 6999323 Pentagon jyrsintäpala, 0.480 tuuman piirretty ympyrä, 0.80 mm kulman säde
€29.72 / yksikkö