Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Suuri pikakytkin 20a Spdt-rullavipu | AE8LMM 6DXA7

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Suuri Snap Switch 20a Spdt Roller Lever

Varastossa
Tuote: AE8LMM Malli: BA-2RV22-A2Ristiviite: 6DXA7
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
€48.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.05 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20A
Syvyys0.063 "
Tasauspyörästö0.045 "
Korkeus0.95 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.25 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima6 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.03 "
Vapauta voima1.50 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiRullavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusSyvyysTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaHinta
HONEYWELL BA-2RV2-A2 Suuri pikakytkin, ruuviliittimet, 20 A | AE8LMN 6DXA8 BA-2RV2-A21.9 "0.069 "0.085 "0.47 "3.5 oz.0.06 "0.52 oz.€52.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Suuri Snap Switch 20a Spdt Roller Lever
€48.43 / yksikkö