Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Suuri pikakytkin, ruuviliittimet, 20 A | AE8LMN 6DXA8

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Suuri pikakytkin, ruuviliittimet, 20 A

Varastossa
Tuote: AE8LMN Malli: BA-2RV2-A2Ristiviite: 6DXA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.9 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20A
Syvyys0.069 "
Tasauspyörästö0.085 "
Korkeus0.95 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.47 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima3.5 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.06 "
Vapauta voima0.52 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiRullavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuri peruskytkin, joka on tarkoitettu ovien tai turvakytkimien tasoittamiseen ja lukitsemiseen hisseissä, hitsauskoneissa ja kopiokoneissa
    • Napsauttavan mekanismin avulla kytkin voi toimia hyvin pienellä fyysisellä voimalla ja antaa maksimivirraksi 20 ampeeria 250 VAC: lla
    • Sisältää SPDT (yksinapainen kaksinkertainen heitto) -kokoonpanon ja toimii lämpötila-alueella -55 - 85 celsiusastetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusSyvyysTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaHinta
HONEYWELL BA-2RV22-A2 Suuri pikakytkin 20a Spdt-rullavipu | AE8LMM 6DXA7 BA-2RV22-A21.05 "0.063 "0.045 "0.25 "6 oz.0.03 "1.50 oz.€48.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Suuri pikakytkin, ruuviliittimet, 20 A
€52.50 / yksikkö