Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BA-2RV-A2 Suuri pikakytkin 20A SPDT suora vipu | AE8LMP 6DXA9

HONEYWELL BA-2RV-A2 Suuri Snap Switch 20A SPDT suora vipu

Varastossa
Tuote: AE8LMP Malli: BA-2RV-A2Ristiviite: 6DXA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri pikakytkin
Toimilaitteen pituus2.5 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20A
Syvyys0.069 "
Tasauspyörästö0.109 "
Korkeus0.95 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.63 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima2.5 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.077 "
Vapauta voima0.52 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiSuora vipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluYli matkaVapauta voimaToimilaitteen tyyppiSyvyysTasauspyörästöHinta
HONEYWELL BA-2R-A2 Suuri pikakytkin 20A SPDT -tappimäntä | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 - 257 astetta F1.94 "20A0.01 "10.00 oz.Tappi mäntä0.063 "0.0020 - 0.0075 "€36.32
HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium iso peruskytkin, 15A, 125VAC, tappimäntä | AE8LMR 6DXC1 BZ-2R-A2-67 - 257 astetta F1.94 "15A0.005 "4.00 oz.Tappi mäntä0.069 "0.0004 - 0.0020 "€35.23
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 Suuri kytkin 15A SPDT matkarullan mäntä | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67 - 185 astetta F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Ylitä 90 asteen rullamäntä0.069 "0.0004 - 0.0020 "€104.06
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Suuri kytkin 15A SPDT matkarullan mäntä | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67 - 185 astetta F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Ylikulkutelan mäntä0.069 "0.0004 - 0.0020 "€86.61
HONEYWELL BZ-2RS-A2 Suuri kytkin 15A SPDT Keskikokoinen mäntä | AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67 - 185 astetta F1.94 "15A0.06 "4.00 oz.Keskipitkän matkan mäntä0.069 "0.0004 - 0.0020 "€43.05
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Suuri sulkematon kytkin 15A SPDT yksisuuntainen rullavipu | AE1LND 8DXD6 BZ-2RW826-A2-67 - 185 astetta F1.264 "15A0.094 "1.50 oz.Yksisuuntainen rullan toimilaitteen vipu0.069 "0.003 - 0.020 "€60.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BA-2RV-A2 Suuri Snap Switch 20A SPDT suora vipu
€40.62 / yksikkö