Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 84829-08 Avainkytkin pois/päälle/käynnistys | AB7YPD 24M950

HONEYWELL 84829-08 Avainkytkin pois/päälle/käynnistys

Varastossa
Tuote: AB7YPD Malli: 84829-08Ristiviite: 24M950

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainkytkin
DC-kontaktin luokitus20 A @ 12 V, 10 A @ 24 V, 4 A @ 48 V
Avaimen tyyppiTasainen
Asennusreikä0.870 "+/- 0.010" halkaisija
Liitäntöjen määrä3
Varsi Dia. ja langan kokoM22 x 1-1 / 2 "
Varren pituusMuuttuja
KytkintoimintoPois / Päälle / Käynnistä
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 84829-08 Avainkytkin pois/päälle/käynnistys
€85.55 / yksikkö