Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 802360JA -vaihtomoottori 60 Hz | AC2HYD 2KKN3

HONEYWELL 802360JA Vaihtomoottori 60 Hz

Varastossa
Tuote: AC2HYD Malli: 802360JARistiviite: 2KKN3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottori
Sähköliitännät6 tuuman lyijyt
Max. Vesilämpötila.200 astetta F
Tyyppi60 Hz
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8501104080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiJänniteHinta
HONEYWELL 802360UA Vaihtomoottori, 50/60 Hz | CH6MTC 279A69 802360UA50 / 60 Hz24V€116.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 802360JA Vaihtomoottori 60 Hz
€63.67 / yksikkö