Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 702028 Linssinsuojat - 25 kpl pakkaus | AD2EUL 3NVJ4

HONEYWELL 702028 Linssinsuojukset - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2EUL Malli: 702028Ristiviite: 3NVJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HONEYWELL 14901011 Linssinsuojukset - 50 kpl pakkaus | AD2EUN 3NVJ7 1490101150€248.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 702028 Linssinsuojukset - 25 kappaleen pakkaus
€97.22 /pakkaus