Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 14901011 Linssinsuojukset - 50 kpl pakkaus | AD2EUN 3NVJ7

HONEYWELL 14901011 Linssinsuojukset - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2EUN Malli: 14901011Ristiviite: 3NVJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HONEYWELL 702028 Linssinsuojat - 25 kpl pakkaus | AD2EUL 3NVJ4 70202825€83.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 14901011 Linssinsuojukset - 50 kappaleen pakkaus
€209.86 /pakkaus