Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 590-53AD33-104 Upotuslämpötila-anturi | AD4BMK 41A072

HONEYWELL 590-53AD33-104 Upotuslämpötila-anturi

Varastossa
Tuote: AD4BMK Malli: 590-53AD33-104Ristiviite: 41A072

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppolämpötilamittapää, RTD, 1 "L
tarkkuus+/- 0.2 astetta C
Linjan materiaaliTefloneristetty 24 AWG säikeinen kupari
AnturiliitinPaljas johto
Koetin Dia.1 / 8 "
Koettimen pituus1"
Koettimen materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä1/8 x 27 NPT
Anturin tyyppiTTK
TyyppiNTC
Vaijerin pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 590-53AD33-104 Upotuslämpötila-anturi
€240.02 / yksikkö