Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 311SM4-T Sub-minikytkin 5a Spdt simuloitu rullavipu | AB7TMG 24A180

HONEYWELL 311SM4-T Sub-mini Switch 5a Spdt Simulated Roller Lever

Varastossa
Tuote: AB7TMG Malli: 311SM4-TRistiviite: 24A180

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen pikakytkin
Toimilaitteen pituus0.25 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu5A
Syvyys0.25 "
Tasauspyörästö0.019 "
Korkeus0.5 "
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus0.8 "
Maks. Pretravel0.085 "
Asennusmitta0.38 "keskukset
Käyttövoima1.4 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 257 astetta F
Yli matka0.018 "
Vapauta voima0.25 oz.
Päätteen tyyppiJuotosturetti
Toimilaitteen tyyppiSimuloitu rullavipu
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 311SM4-T Sub-mini Switch 5a Spdt Simulated Roller Lever
€28.26 / yksikkö