Valitse language

Deutsch

English

ALLEGRO 9539-12EX Confined Space Tuuletin aksiaalinen 3425 rpm | AE3YRJ 5GVX6

ALLEGRO 9539-12EX Confined Space Tuuletin aksiaalinen 3425 rpm

Varastossa
Tuote: AE3YRJ Malli: 9539-12EXRistiviite: 5GVX6

Hanki se helmikuu 15, keskiviikkonespäivä

€ 2,311.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu S.pace Tuuletin
Ampeeria7.1
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3425 rpm
VäriOranssi
Kanavan halkaisija12 "
Korkeus21 "
HP1 / 3
Pituus17 "
materiaaliUV ja Chemical Resistant polyeteeni
Maximum virtaus vapaassa ilmassa1475 cfm
Osastotaksiaalinen
Jännite115 VAC
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKanavan halkaisijaKorkeusHPeräPituusmateriaaliOsastot Hinta
ALLEGRO 9536 Axial DC muovipuhallin, polyeteeni, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7 9536258"13.75 "1 / 3Suljettu S.pace Tuuletin13.25 "polyeteeniaksiaalinen€ 504.00
ALLEGRO 9516 Rajattu Space Tuuletin aksiaalinen 3450 rpm | AB3MRM 1UFH2 95162116 "19 "2Suljettu S.pace Tuuletin19 "Teräsaksiaalinen€ 2,614.50
ALLEGRO 9515-01 Rajattu Space Tuuletin aksiaalinen räjähdyssuojattu Diameter 16 In | AD2GEK 3PAK5 9515-016.316 "19 "1 / 2Suljettu S.pace Tuuletin18 "TeräsAksiaalinen räjähdyssuoja€ 2,848.50
ALLEGRO 9514-06 Rajattu Space Tuuletin, aksiaalinen, räjähdyssuojattu, 25 jalkaa kanava | AD9QHT 4UDK1 9514-0638"15 "1 / 3Suljettu S.pace Tuuletin36 "MetallipesäAksiaalinen räjähdyssuoja€ 3,760.50
ALLEGRO 9525-50 Rajattu Space Tuuletin Axial 2 Hp | AE3YRA 5GVU8 9525-502120 "22.5 "2Suljettu S.pace Tuuletin14 "Epoksijauhemaalattuaksiaalinen€ 2,902.50
ALLEGRO 9525-01 Rajattu Space Tuuletin aksiaalinen räjähdyssuojattu 1/2 Hp | AE3YRB 5GVU9 9525-018.220 "22.5 "1 / 2Suljettu S.pace Tuuletin14 "EpoksijauhemaalattuAksiaalinen räjähdyssuoja€ 3,264.00
ALLEGRO 9539-12 Teollinen muovipuhallin, aksiaalinen, 3425 rpm, 115 VAC, 1 hv | AE3YRG 5GVX4 9539-127.112 "21 "1Suljettu S.pace Tuuletin17 "UV ja Chemical Resistant polyeteeniaksiaalinen€ 688.50

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ALLEGRO 9539-12EX Confined Space Tuuletin aksiaalinen 3425 rpm
€ 2,311.50 / yksikkö