Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 103598 Pallonivelen kierteen halkaisija 1/4 tuumaa | AB9ZNA 2GZE2

HONEYWELL 103598 Pallonivelen kierrehalkaisija 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ZNA Malli: 103598Ristiviite: 2GZE2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimilaitteen lisävaruste
TyyppiKierteinen pallonivel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8503009560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HONEYWELL 27518 toimilaitteen lisävaruste, 5/16 In Dias | AB9ZMZ 2GZE1 27518Kierretty kampivarsi€24.92
HONEYWELL 27520E Työntötanko, halkaisija 5/16 tuumaa, syvyys 18 tuumaa | CD2GAY 278Z04 27520E5/16 halkaisija teräs työntösauva€14.46
HONEYWELL 32003532-005 Korkean lämpötilan kaksoiskytkinkokoonpano, 3 5/8 tuumaa x 4 tuumaa x 3 tuumaa koko | CH6JNQ 278Z10 32003532-005-€164.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 103598 Pallonivelen kierrehalkaisija 1/4 tuumaa
€54.80 / yksikkö