DURHAM MANUFACTURING 1016M-50 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen, 1 ovi, 16 gallona, ​​keltainen | CF6JDT

DURHAM MANUFACTURING 1016M-50 Syttyvä säilytyskaappi, manuaalinen, 1 ovi, 16 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CF6JDT Malli: 1016M-50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€766.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
koollaKyllä
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus44 "
Pituus23 "
Kantavuus16 Gallon
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.4062
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 1002M-50 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen, 1 ovi, 2 gallonaa, keltainen | CF6JDF 1002M-50Keltainen17.25 "17.375 "2 Gallon18.12 "€568.34
DURHAM MANUFACTURING 1004M-50 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen, 1 ovi, 4 gallonaa, keltainen | CF6JDH 1004M-50Keltainen22.13 "17.375 "4 Gallon18.12 "€616.64
DURHAM MANUFACTURING 1012M-50 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen, 1 ovi, 12 gallona, ​​keltainen | CF6JDL 1012M-50Keltainen35 "23 "12 Gallon18 "€645.85
DURHAM MANUFACTURING 1012MA-50 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen, 24 Aerosolipurkki, keltainen | CF6JDM 1012MA-50Keltainen35 "23 "24 Aerosolipurkki18 "€813.65
DURHAM MANUFACTURING 1012MH-50 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen, 2-ovinen, 12 gallona, ​​keltainen | CF6JDN 1012MH-50Keltainen18 "43 "12 Gallon18 "€882.23
DURHAM MANUFACTURING 1022M-50 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen, 1 ovi, 22 gallonaa, keltainen | CF6JDZ 1022M-50Keltainen65 "23.3125 "22 Gallon18.12 "€1,132.49
DURHAM MANUFACTURING 1022UCM-50 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen, 2-ovinen, 22 gallona, ​​keltainen | CF6JEB 1022UCM-50Keltainen35 "35 "22 Gallon22 "€1,034.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1016M-50 Syttyvä säilytyskaappi, manuaalinen, 1 ovi, 16 gallonaa, keltainen
€766.35 / yksikkö