HOLLAENDER 50331 kaiteen jatke 6 jalkaa terästä | AC8CYK 39K853

HOLLAENDER 50331 Kaiteen jatke 6 jalkaa terästä

Tuote: AC8CYK Malli: 50331Ristiviite: 39K853
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€365.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen jatke
VäriKeltainen ja musta
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat5 "x 5"
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus72 "
Kiskon koko1-7 / 8 ", SCH 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Midrail-korkeus (21 ")
    • Kiskon muoto (pyöreä)
    • Yläkiskon korkeus (42 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaispituusHinta
HOLLAENDER 50311 Kaiteen jatke 4 jalkaa terästä | AC8CYJ 39K852 50311Keltainen ja mustaTeräs48 "€336.00
HOLLAENDER 50341 Kaiteen jatke 8 jalkaa terästä | AC8CYL 39K854 50341Keltainen ja mustaTeräs96 "€435.21
Tarjouspyyntö
HOLLAENDER 50320 Kaiteen jatke 4 jalkaa Alumiini Mil | AC8CYV 39K862 50320HopeaAlumiini48 "€212.00
HOLLAENDER 50330 kaiteen jatke 6 jalkaa alumiinia Mil | AC8CYW 39K863 50330HopeaAlumiini72 "€250.58
Tarjouspyyntö
HOLLAENDER 50340 Kaiteen jatke 8 jalkaa Alumiini Mil | AC8CYX 39K864 50340HopeaAlumiini96 "€275.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOLLAENDER 50331 Kaiteen jatke 6 jalkaa terästä
€365.23 / yksikkö