HOLLAENDER 50241 Kaide, osa 8 Jaloteräs | AC8CYH 39K851

HOLLAENDER 50241 Kaide Section 8 Feet Steel

Tuote: AC8CYH Malli: 50241Ristiviite: 39K851
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€522.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaideosa
VäriKeltainen ja musta
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat5 "x 5"
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus96 "
Kiskon koko1-7 / 8 ", SCH 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Midrail-korkeus (21 ")
    • Kiskon muoto (pyöreä)
    • Yläkiskon korkeus (42 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaispituusHinta
HOLLAENDER 50221 Kaide, osa 4 Jaloteräs | AC8CYF 39K849 50221Keltainen ja mustaTeräs48 "€341.34
HOLLAENDER 50231 Kaide, osa 6 Jaloteräs | AC8CYG 39K850 50231Keltainen ja mustaTeräs72 "€468.25
Tarjouspyyntö
HOLLAENDER 50220 Kaide Osa 4 Jalat Alumiini Mil | AC8CYR 39K859 50220HopeaAlumiini48 "€254.34
HOLLAENDER 50230 Kaide Osa 6 Jalat Alumiini Mil | AC8CYT 39K860 50230HopeaAlumiini72 "€283.88
Tarjouspyyntö
HOLLAENDER 50240 Kaide Osa 8 Jalat Alumiini Mil | AC8CYU 39K861 50240HopeaAlumiini96 "€318.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOLLAENDER 50241 Kaide Section 8 Feet Steel
€522.43 / yksikkö