HOFFMAN VC0916012 Vortex Cooler, 900 BTU | CH8XYZ

HOFFMAN VC0916012 Vortex-jäähdytin, 900 BTU

Tuote: CH8XYZ Malli: VC0916012
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-jäähdytin

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN VC0416012 Vortex Cooler, 400 BTU | CH8XYX VC0416012-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN VC1516012 Vortex Cooler, 1500 BTU | CH8XZB VC1516012-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN VC2516012 Vortex Cooler, Tyyppi 12, 2500 BTU, 115V, Harjattu, Alumiini | CH8XZF VC2516012-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN VC0916012 Vortex-jäähdytin, 900 BTU