HOFFMAN VC0916004 Vortex Cooler, 900 BTU | CH8XYY

HOFFMAN VC0916004 Vortex-jäähdytin, 900 BTU

Tuote: CH8XYY Malli: VC0916004
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-jäähdytin

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN VC1716004 Vortex Cooler, 1700 BTU | CH8XZC VC1716004-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN VC2516004 Vortex Cooler, 2500 BTU | CH8XZE VC2516004-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN VC0916004 Vortex-jäähdytin, 900 BTU