HOFFMAN TE162024010 Termosähköinen jäähdyttimen seinäasennus 567 BtuH | AG2TMK 32FP93

HOFFMAN TE162024010 lämpösähköinen jäähdytin seinäasennus 567 BtuH

Varastossa
Tuote: AG2TMK Malli: TE162024010Ristiviite: 32FP93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,400.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösähköinen jäähdytin
Ampeeria14.7
BtuH567
Viilennyskapasiteetti567 BtuH
JäähdytysmenetelmäIlma / ilma
Syvyys7.01 "
Korkeus15.94 "
Kotelon väriRAL 7035 vaaleanharmaa jauhemainen jauhemaalattu
KoteloGalvanisoitu teräs
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12, 3R, 4, 4X
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite24 VDC
Leveys568907 "
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.855
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8418610100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN TE162024011 Lämpösähköinen jäähdytin, 166 W, 24 V Suojuksella, 15.93 x 7.35 x 7.27 tuuman koko, SS | CH8XRQ TE162024011-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN TE162024020 lämpösähköinen jäähdytin, 24 V, 15.75 x 7.1 x 7.25 tuumaa, alumiinia | CH8XRR TE162024020-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN TE162048010 Lämpösähköinen jäähdytin, 48 V, Suojuksella, 15.93 x 7.35 x 7.27 tuumaa, terästä | CH8XRT TE162048010-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN TE162048020 Lämpösähköinen jäähdytin, 166W, Ilman suojusta, 48V | CH8XRU TE162048020-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN TE162024010 lämpösähköinen jäähdytin seinäasennus 567 BtuH
€3,400.33 / yksikkö