HOFFMAN PKOSM7 Uppoava kehys, 7mm neliö | CH8VNV

HOFFMAN PKOSM7-tasoinen kehyksen avaimen sisäosa, 7mm neliö

Tuote: CH8VNV Malli: PKOSM7
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN PKODBK3 Uppoava kehyksen avaimen sisäosa, kaksoiskärki, 3mm | CH8VNT PKODBK3-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PKODBK3SS Huuhtelukehyksen avaimen sisäosa, kaksoisterä | CH8VNU PKODBK3SS-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PKOSM8 Flush Bezel Avaimen sisäosa, 8mm Neliö | CH8VNW PKOSM8-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PKOTM65 huuhdeltava kehyksen avaimen sisäosa, Cnomo | CH8VNX PKOTM65-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PKOTM7 upotettava kehyksen avaimen sisäosa, 7mm kolmio | CH8VNY PKOTM7-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN PKOTM8 Uppoava kehys, 8mm kolmio | CH8VNZ PKOTM8-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN PKOSM7-tasoinen kehyksen avaimen sisäosa, 7mm neliö