Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN LP3025 -paneeli 11.81 tuuman korkeus x 9.84 tuuman leveys x valkoinen | AG2REH 32FE93

HOFFMAN LP3025-paneeli 11.81 tuuman korkeus x 9.84 tuuman leveys x valkoinen

Varastossa
Tuote: AG2REH Malli: LP3025Ristiviite: 32FE93

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli
Suorittaa loppuunPolyesterijauhemaali
Mitata12
Korkeus11.81 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys9.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)0.33
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN LP1515 -paneeli 5.91 tuuman korkeus x 5.91 tuuman leveys x valkoinen | AG2REC 32FE88 LP15155.91 "5.91 "€18.61
HOFFMAN LP2015 -paneeli 7.87 tuuman korkeus x 5.91 tuuman leveys x valkoinen | AG2RED 32FE89 LP20157.87 "5.91 "€23.00
HOFFMAN LP2520 -paneeli 9.84 tuuman korkeus x 7.87 tuuman leveys x valkoinen | AG2REG 32FE92 LP25209.84 "7.87 "€27.12
HOFFMAN LP3530 -paneeli 13.78 tuuman korkeus x 11.81 tuuman leveys x valkoinen | AG2REJ 32FE94 LP353013.78 "11.81 "€38.90
HOFFMAN LP1515G paneeli, sopii 150 x 150 mm kokoon, teräs | CH8MUKI LP1515G---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN LP2015G paneeli, sopii 200 x 150 mm kokoon, teräs | CH8MUH LP2015G---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN LP2040 Paneeli, Sopii 200 x 400mm kokoon, Valkoinen, Teräs | CH8MUJ LP2040---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN LP3025-paneeli 11.81 tuuman korkeus x 9.84 tuuman leveys x valkoinen
€29.07 / yksikkö