Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN LMFK -kiinnityssarja, teräs | AG2REQ 32FF01

HOFFMAN LMFK-kiinnityssarja, kevyttä terästä

Varastossa
Tuote: AG2REQ Malli: LMFKRistiviite: 32FF01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja
Suorittaa loppuunPinnoitettu teräs
MateriaaliLievä teräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302426000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HOFFMAN CMFK -jalkasarjan kiinnitys suuriin koteloihin | AG2RGT 32FF54 CMFK-€77.50
HOFFMAN CMFKSS -jalkasarja kohoaa lattian pinnalta | AG2RGU 32FF55 CMFKSS-€208.29
HOFFMAN PDLFBRKT -kiinnikepaketti, kaikki kotelot | AG2RJE 32FF89 PDLFBRKT-€127.27
HOFFMAN UUMF -jalkasarjan lasikuitu | AG2TWC 32FT89 UUMFLasikuitu€91.64
HOFFMAN AMFK3RL014 Asennustelinesarja, Sopii 14 Gauge, harmaa, teräs | CH8EJC AMFK3RL014--
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AMFK3RL016 Asennustelinesarja, 16 Gauge, harmaa, teräs | CH8EJD AMFK3RL016--
Tarjouspyyntö
HOFFMAN DMFK1 Asennustelinesarja, Sopii 6 ja 8, pinnoitettu, teräs | CH8HWL DMFK1--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN LMFK-kiinnityssarja, kevyttä terästä
€59.76 / yksikkö