Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN CMFK -jalkasarjan kiinnitys suuriin koteloihin | AG2RGT 32FF54

HOFFMAN CMFK Jalkasarja Suurien koteloiden kiinnitys

Varastossa
Tuote: AG2RGT Malli: CMFKRistiviite: 32FF54

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiAsennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302494000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HOFFMAN LMFK -kiinnityssarja, teräs | AG2REQ 32FF01 LMFKLievä teräs€59.76
HOFFMAN CMFKSS -jalkasarja kohoaa lattian pinnalta | AG2RGU 32FF55 CMFKSS-€208.29
HOFFMAN PDLFBRKT -kiinnikepaketti, kaikki kotelot | AG2RJE 32FF89 PDLFBRKT-€127.27
HOFFMAN UUMF -jalkasarjan lasikuitu | AG2TWC 32FT89 UUMFLasikuitu€91.64
HOFFMAN AMFK3RL014 Asennustelinesarja, Sopii 14 Gauge, harmaa, teräs | CH8EJC AMFK3RL014--
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AMFK3RL016 Asennustelinesarja, 16 Gauge, harmaa, teräs | CH8EJD AMFK3RL016--
Tarjouspyyntö
HOFFMAN DMFK1 Asennustelinesarja, Sopii 6 ja 8, pinnoitettu, teräs | CH8HWL DMFK1--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CMFK Jalkasarja Suurien koteloiden kiinnitys
€77.50 / yksikkö