Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN HJ1412HWPL2LG ei-metallinen kotelo 13.81 tuuman korkeus x 11.81 tuuman leveys | AG2RZG 32FP24

HOFFMAN HJ1412HWPL2LG Ei-metallinen kotelo 13.81 tuuman korkeus x 11.81 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2RZG Malli: HJ1412HWPL2LGRistiviite: 32FP24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriVaaleanharmaa
Syvyys5.99 "
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunRAL 7035 vaaleanharmaa kuvioitu
TiivisteNeopreeni
Korkeus13.81 "
Sisäpaneeli32FR81
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliPuristusmuovattu lasikuitu
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Leveys11.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN HJ1210HWPL2LG ei-metallikotelo 11.68 tuuman korkeus x 9.69 tuuman leveys | AG2RZF 32FP23 HJ1210HWPL2LG4.62 "11.68 "32FR759.69 "€339.71
HOFFMAN HJ1614HWPL2LG ei-metallinen kotelo 15.81 tuuman korkeus x 13.81 tuuman leveys | AG2RZH 32FP25 HJ1614HWPL2LG5.99 "15.81 "32FR8513.81 "€441.66
HOFFMAN HJ1816HWPL2LG ei-metallinen kotelo 17.81 tuuman korkeus x 15.81 tuuman leveys | AG2RZJ 32FP26 HJ1816HWPL2LG8.86 "17.81 "32FR8815.81 "€595.43
HOFFMAN HJ1008HWPL1LG Litteä kansi Salvalla, 9.71 x 7.21 x 4.30 tuumaa, lasikuitua | CH8MFC HJ1008HWPL1LG-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN HJ606HWPL1LG Litteä kansi Salvalla, 5.71 x 5.72 x 4.05 tuuman koko, lasikuitu | CH8MFP HJ606HWPL1LG-----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN HJ806HWPL1LG Litteä kansi Salvalla, 7.71 x 5.72 x 4.05 tuumaa, lasikuitua | CH8MFT HJ806HWPL1LG-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN HJ1412HWPL2LG Ei-metallinen kotelo 13.81 tuuman korkeus x 11.81 tuuman leveys
€379.35 / yksikkö