HOFFMAN G520846G050 Kotelo AC-seinäteline 8800/9800 Btuh | AG2TLQ 32FP75

HOFFMAN G520846G050 Kotelo Ac Seinäasennus 8800/9800 Btuh

Varastossa
Tuote: AG2TLQ Malli: G520846G050Ristiviite: 32FP75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,179.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria3.1/3.2
BtuH8800/9800
OhjausSähkömekaaninen termostaatti
Viilennyskapasiteetti8800 9800/XNUMX XNUMX BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys11.66 "
Korkeus52.69 "
Kotelon väriRAL 7035 vaaleanharmaa jauhemaalattu
KoteloSinkitty ohutlevy
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
Vaihe3
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite400/460
Leveys568904 "
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKotelon väriKoteloNEMA-kotelotyyppiVaiheJänniteHinta
HOFFMAN G520826G050 Kotelo AC-seinäasennus 7300/8200 Btuh | AG2TLL 32FP71 G520826G0505.6/7.0 - 6.27300/8200RAL 7035 vaaleanharmaa jauhemaalattuSinkitty ohutlevyNEMA 12Yksi230 / 208-230€9,116.76
HOFFMAN G520816G050 Kotelo AC-seinäasennus 7300/8200 Btuh | AG2TLN 32FP73 G520816G05011.2/12.37300/8200RAL 7035 vaaleanharmaa jauhemaalattuSinkitty ohutlevyNEMA 12Yksi115€8,455.36
HOFFMAN G520846G051 Kotelo Ac, seinäasennus, 8800/9800 Btuh, 52.69 "X 17.12" X 11.66 ", 3.1 / 3.2 A | AG2TLR 32FP76 G520846G0513.1/3.28800/9800RAL 7035 vaaleanharmaa jauhemainen jauhemaalattuRuostumaton teräsNEMA 4X3400/460€11,535.55
HOFFMAN G521226G050 Kotelo AC-seinäkiinnike 12000/12500 Btuh | AG2TLT 32FP77 G521226G0509.1/10.6 - 9.512,000/12,500RAL 7035 vaaleanharmaa jauhemaalattuSinkitty ohutlevyNEMA 12Yksi230 / 208-230€11,899.19
HOFFMAN G521216G050 Kotelo Ac, seinäkiinnitys, 12000/12500 Btuh, 52.69 "X 17.12" X 11.66 ", 16.1 / 21 A | AG2TLV 32FP79 G521216G05016.1/2112,000/12,500RAL 7035 vaaleanharmaa jauhemaalattuSinkitty ohutlevyNEMA 12Yksi115€11,560.87
HOFFMAN G521246G050 Kotelo AC-seinäkiinnike 11100/12000 Btuh | AG2TLX 32FP81 G521246G0503.6/3.511,100/12,000RAL 7035 vaaleanharmaa jauhemaalattuSinkitty ohutlevyNEMA 123400/460€12,407.81
HOFFMAN G521246G051 AC-seinäkiinnike 11100/12000 Btuh | AG2TLY 32FP82 G521246G0513.6/3.511,100/12,000RAL 7035 vaaleanharmaa jauhemainen jauhemaalattuRuostumaton teräsNEMA 4X3400/460€14,138.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN G520846G050 Kotelo Ac Seinäasennus 8800/9800 Btuh
€9,179.57 / yksikkö