HOFFMAN G280446G050 Kotelo AC-seinäteline 4600/4900 Btuh | AG2TLC 32FP63

HOFFMAN G280446G050 Kotelo Ac Seinäasennus 4600/4900 Btuh

Varastossa
Tuote: AG2TLC Malli: G280446G050Ristiviite: 32FP63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,905.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria1.7/1.9
BtuH4600/4900
OhjausSähkömekaaninen termostaatti
Viilennyskapasiteetti4600 4900/XNUMX XNUMX BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys10.1 "
Korkeus28.55 "
Kotelon väriRAL 7035 vaaleanharmaa jauhemaalattu
KoteloSinkitty ohutlevy
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
Vaihe3
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite400/460
Leveys568903 "
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKoteloNEMA-kotelotyyppiVaiheJänniteHinta
HOFFMAN G280416G050 kotelo AC-seinäasennus 3800/4000 Btuh | AG2TLA 32FP61 G280416G05011.7/10.33800/4000Sinkitty ohutlevyNEMA 12Yksi115€6,016.54
HOFFMAN G280446G051 Kotelo AC-seinäasennus 4600/4900 Btuh | AG2TLD 32FP64 G280446G0511.7/1.94600/4900Ruostumaton teräsNEMA 4X3400/460€10,034.96
HOFFMAN G280626G050 Kotelo AC-seinäteline 6000/6400 Btuh | AG2TLE 32FP65 G280626G0504.6/5.86000/6400Sinkitty ohutlevyNEMA 12Yksi230€7,317.42
HOFFMAN G280616G050 Kotelo AC-seinäasennus 6000/6400 Btuh | AG2TLG 32FP67 G280616G0509.9/11.46000/6400Sinkitty ohutlevyNEMA 12Yksi115€6,936.50
HOFFMAN G280646G050 Kotelo AC-seinäteline 5400/6000 Btuh | AG2TLJ 32FP69 G280646G0501.3/1.45400/6000Sinkitty ohutlevyNEMA 123400/460€8,357.08
HOFFMAN G280646G051 Kotelo AC-seinäteline 5400/6000 Btuh | AG2TLK 32FP70 G280646G0511.7/1.95400/6000Ruostumaton teräsNEMA 4X3400/460€10,855.04
HOFFMAN G280426G050 Kotelo AC-seinäteline 4600/4900 Btuh | AG2TMA 32FP84 G280426G0504.6/5.84600/4900Sinkitty ohutlevyNEMA 12Yksi230€6,540.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN G280446G050 Kotelo Ac Seinäasennus 4600/4900 Btuh
€7,905.29 / yksikkö