HOFFMAN G280426G051 Kotelo AC-seinäasennus 4600/4900 Btuh | AG2TKZ 32FP60

HOFFMAN G280426G051 Kotelo Ac Seinäasennus 4600/4900 Btuh

Varastossa
Tuote: AG2TKZ Malli: G280426G051Ristiviite: 32FP60

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,435.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria4.6/5.8
BtuH4600/4900
OhjausSähkömekaaninen termostaatti
Viilennyskapasiteetti4600 4900/XNUMX XNUMX BtuH
JäähdytysmenetelmäVesi / glykoli
Syvyys10.1 "
Korkeus28.55 "
Kotelon väriRAL 7035 vaaleanharmaa jauhemaalattu
KoteloRuostumaton teräs
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 4X
VaiheYksi
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite230
Leveys568903 "
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHJänniteHinta
HOFFMAN G280416G051 Kotelo AC-seinäasennus 3800/4000 Btuh | AG2TLB 32FP62 G280416G05111.7/10.33800/4000115€8,408.99
HOFFMAN G280626G051 Kotelo AC-seinäteline 6000/6400 Btuh | AG2TLF 32FP66 G280626G0514.6/5.86000/6400230€9,206.70
HOFFMAN G280616G051 Kotelo AC-seinäasennus 6000/6400 Btuh | AG2TLH 32FP68 G280616G0519.9/11.46000/6400115€8,894.10
HOFFMAN G280416G060 Koteloilmastointilaite, 4000 BTU, 115V | CH8LGF G280416G060----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN G280426G060 Koteloilmastointilaite, 4000 BTU, 230V | CH8LGR G280426G060----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN G280446G060 Koteloilmastointilaite, 4000 BTU, 460V | CH8LHC G280446G060----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN G280616G060 Koteloilmastointilaite, 6000 BTU, 115V | CH8LHL G280616G060----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN G280426G051 Kotelo Ac Seinäasennus 4600/4900 Btuh
€8,435.28 / yksikkö