Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F66WA -teleskooppikiinnitys teollisuusteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TFV 32FM49

HOFFMAN F66WA-teleskooppi, joka sopii teollisuusteräkseen, 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG2TFV Malli: F66WARistiviite: 32FM49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€476.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukoputken asennus
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
ToimintoPituus on helposti säädettävissä välillä 1.50 "(38 mm) - 13.50" (343 mm), leikkaamista tai hitsaamista ei tarvita
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiSyö läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F44WA -teleskooppikiinnitys teollisuusterästä 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFG 32FM31 F44WA4"4"€349.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66WA-teleskooppi, joka sopii teollisuusteräkseen, 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus
€476.39 / yksikkö