Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44WA -teleskooppikiinnitys teollisuusterästä 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFG 32FM31

HOFFMAN F44WA-teleskooppi, joka sopii teollisuusteräkseen, 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG2TFG Malli: F44WARistiviite: 32FM31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukoputken asennus
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
ToimintoPituus on helposti säädettävissä välillä 1.50 "(38 mm) - 13.50" (343 mm), leikkaamista tai hitsaamista ei tarvita
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiSyö läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F66WA -teleskooppikiinnitys teollisuusteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TFV 32FM49 F66WA6"6"€476.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44WA-teleskooppi, joka sopii teollisuusteräkseen, 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus
€349.03 / yksikkö