Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F66G44R Reducer Kaupallinen teräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2THU 32FN86

HOFFMAN F66G44R Reducer Commercial Steel 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2THU Malli: F66G44RRistiviite: 32FN86

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
ToimintoKäytetään yhdistämään yksi kokoinen lankaverkko toiseen
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoNEMA-kotelotyyppiHinta
HOFFMAN F66LRE44 Reduktori teollisuusteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TEU 32FM07 F66LRE44Sallii sijoitusominaisuuden säilyvän pienennettäessä pienempää lankaverkkokokoa12€469.80
HOFFMAN F1010G88R supistin, 10 x 10 - 8 x 8 tuumaa, koko, harmaa, teräs | CH8JYJ F1010G88R---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F1212G1010R supistin, 12 x 12 - 10 x 10 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KAR F1212G1010R---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F1212G88R supistin, 12 x 12 - 8 x 8 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KBD F1212G88R---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F126LRE44 supistin, 12 x 6.-4 x 4 tuumaa koko, harmaa, teräs | CH8KDD F126LRE44---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F126LRE66 supistin, 12 x 6 - 6 x 6 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KDE F126LRE66---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F33G22R supistin, 3 x 3 - 2 x 2 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KJN F33G22R---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66G44R Reducer Commercial Steel 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus
€184.51 / yksikkö