Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POMONA 3452-0 mittapää, musta, 33 V AC/70 V DC, 3000 V AC | CN9KEA 30PH88

POMONA 3452-0 Test Probe, Black, 33V Ac/70V Dc, 3000V Ac

Varastossa
Tuote: CN9KEA Malli: 3452-0Ristiviite: 30PH88
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
€14.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POMONA 3542-2 mittapää, punainen, 33 V AC/70 V DC, 3000 V AC, 10 PK | CN9KEB 30PH89 3542-2€63.92
POMONA 5830-2 testianturi, 1440, 4702 ja useimmat tavalliset banaanipistokkeet, 300 V, punainen, 300 Vac/Vdc, 300 Vac/Vdc | CV3WGU 1X959 5830-2€26.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POMONA 3452-0 Test Probe, Black, 33V Ac/70V Dc, 3000V Ac
€14.46 / yksikkö