HOFFMAN F66BK60 suojasarja lankaverkoteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TFT 32FM42

HOFFMAN F66BK60 Barrier Kit Wireway Teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TFT Malli: F66BK60Ristiviite: 32FM42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstesarja
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F44BK60 suojasarja lankaveteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFE 32FM23 F44BK604"4"€157.53
HOFFMAN F88BK60 suojakaapelilanka teräslangasta 8 tuuman korkeus x 8 tuuman pituus | AG2TGC 32FM56 F88BK608"8"€226.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66BK60 Barrier Kit Wireway Teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus
€170.76 / yksikkö