HOFFMAN F44BK60 suojasarja lankaveteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TFE 32FM23

HOFFMAN F44BK60 Barrier Kit Wireway Teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TFE Malli: F44BK60Ristiviite: 32FM23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstesarja
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)163.83
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F66BK60 suojasarja lankaverkoteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TFT 32FM42 F66BK606"6"€170.76
HOFFMAN F88BK60 suojakaapelilanka teräslangasta 8 tuuman korkeus x 8 tuuman pituus | AG2TGC 32FM56 F88BK608"8"€226.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44BK60 Barrier Kit Wireway Teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus
€157.53 / yksikkö