Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F66BB2C -kaarikiinnike jousiteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2RZB 32FL90

HOFFMAN F66BB2C Suojakiinnike jousiteräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2RZB Malli: F66BB2CRistiviite: 32FL90

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstekannatin
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
ToimintoPidä esteitä paikallaan
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliJousiteräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F44BB2C -kaarikiinnike jousiteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2TDY 32FL66 F44BB2C4"4"€100.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66BB2C Suojakiinnike jousiteräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus
€218.81 / yksikkö