FLOMEC 03A32GM elektroninen virtausmittari, turbiini, 30 - 300 gpm virtausalue, 2 FNPT | CG6EBV G2A20N09GMB/13K556 /113900-9502

FLOMEC 03A32GM elektroninen virtausmittari, turbiini, 30–300 gpm virtausalue, 2 FNPT

Tuote: CG6EBV Malli: 03A32GMCross Ref: G2A20N09GMB/13K556 /113900-9502
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 1.5%
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal./litra
VirtausmateriaaliPolttoaineet, Voiteluaineet, Öljytuotteet
Virtausalue114-1135 lpm
Virtausalue @ GPH1800 To 18000
Virta-alueet (GPM)30 To 300
Nesteen lämpötila. Alue14-140 astetta F
Putken koko2"
KoteloAlumiini
Pituus4"
Max. Paine300 psi
Max. Viskositeetti530 XNUMX SUS
Roottorin materiaaliNylon
TyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • G2A20N09GMB: n varaosanumero

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC 03A32GM elektroninen virtausmittari, turbiini, 30–300 gpm virtausalue, 2 FNPT