Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F44WG -tiiviste ja -ruuvit, 4 tuuman korkeus x 4 tuuman johdotus AG2TFM 32FM36

HOFFMAN F44WG Tiiviste ja ruuvit vaijeri 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TFM Malli: F44WGRistiviite: 32FM36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste ja ruuvit
Korkeus4"
Pituus4"
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F66WG -tiiviste ja -ruuvit, 6 tuuman korkeus x 6 tuuman johtosarja | AG2TFZ 32FM53 F66WG6"6"€27.80
HOFFMAN F22WG tiiviste ja ruuvi, sopii 2.50 x 2.50 tuuman kokoon, kumi | CH8KJA F22WG---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F88WG tiiviste ja ruuvi, sopii 8 x 8 tuuman kokoon, kumi | CH8LCR F88WG---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44WG Tiiviste ja ruuvit vaijeri 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pituus
€22.58 / yksikkö