Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F66WG -tiiviste ja -ruuvit, 6 tuuman korkeus x 6 tuuman johtosarja | AG2TFZ 32FM53

HOFFMAN F66WG Tiiviste ja ruuvit vaijeri 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TFZ Malli: F66WGRistiviite: 32FM53

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste ja ruuvit
Korkeus6"
Pituus6"
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F44WG -tiiviste ja -ruuvit, 4 tuuman korkeus x 4 tuuman johdotus AG2TFM 32FM36 F44WG4"4"€22.58
HOFFMAN F22WG tiiviste ja ruuvi, sopii 2.50 x 2.50 tuuman kokoon, kumi | CH8KJA F22WG---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F88WG tiiviste ja ruuvi, sopii 8 x 8 tuuman kokoon, kumi | CH8LCR F88WG---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66WG Tiiviste ja ruuvit vaijeri 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pituus
€27.80 / yksikkö