HOFFMAN F44W48SS läpivientilanka 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGP 32FM66

HOFFMAN F44W48SS läpivientijohto 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HGP Malli: F44W48SSRistiviite: 32FM66

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,713.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuun304 Ruostumaton teräs
Korkeus4"
Pituus4ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F44W24SS läpivientilanka 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGN 32FM65 F44W24SS4"2"4"€1,258.90
HOFFMAN F44W60SS Läpivientijohto 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGQ 32FM67 F44W60SS4"5ft.4"€1,982.72
HOFFMAN F66W24SS läpivientilanka 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGR 32FM70 F66W24SS6"2"6"€1,584.74
HOFFMAN F66W36SS läpivientilanka 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGT 32FM71 F66W36SS6"3ft.6"€2,079.79
HOFFMAN F66W48SS läpivientilanka 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGU 32FM72 F66W48SS6"4ft.6"€2,409.95
HOFFMAN F66W60SS läpivientilanka 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGV 32FM73 F66W60SS6"5ft.6"€2,814.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44W48SS läpivientijohto 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus
€1,713.94 / yksikkö