HOFFMAN F66W24SS läpivientilanka 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGR 32FM70

HOFFMAN F66W24SS läpivientijohto 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HGR Malli: F66W24SSRistiviite: 32FM70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,584.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuun304 Ruostumaton teräs
Korkeus6"
Pituus2"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F44W24SS läpivientilanka 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGN 32FM65 F44W24SS4"2"4"€1,258.90
HOFFMAN F44W48SS läpivientilanka 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGP 32FM66 F44W48SS4"4ft.4"€1,713.94
HOFFMAN F44W60SS Läpivientijohto 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGQ 32FM67 F44W60SS4"5ft.4"€1,982.72
HOFFMAN F66W36SS läpivientilanka 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGT 32FM71 F66W36SS6"3ft.6"€2,079.79
HOFFMAN F66W48SS läpivientilanka 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGU 32FM72 F66W48SS6"4ft.6"€2,409.95
HOFFMAN F66W60SS läpivientilanka 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGV 32FM73 F66W60SS6"5ft.6"€2,814.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66W24SS läpivientijohto 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus
€1,584.74 / yksikkö