HOFFMAN F66B560 Lankaverkoteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuumaa L | AG2RZA 32FL89

HOFFMAN F66B560 Suojavaijeri teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG2RZA Malli: F66B560Ristiviite: 32FL89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEste
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
ToimintoJaa lankaverkon sisäpuoli fyysisesti eristettyihin polkuihin
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)161.93
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F44B360 valokaapeliteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuumaa L | AG2TDX 32FL65 F44B3604"4"€224.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66B560 Suojavaijeri teräs 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa pitkä
€333.76 / yksikkö