Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F1212GPA -paneelisovitin Lankaverkoteräs 12 tuuman korkeus x 12 tuuman pituus | AG2TGY 32FN67

HOFFMAN F1212GPA paneelisovitin Wireway teräs 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TGY Malli: F1212GPARistiviite: 32FN67

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisovitin
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus12 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F22GPA -paneelisovitin teräs 2.50 tuuman korkeus x 2.50 tuuman pituus | AG2THD 32FN72 F22GPAANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali2.5 "2.5 "€51.15
HOFFMAN F44GPA -paneelisovitin Wireway Steel 4 tuuman korkeus x 4 tuuman pituus | AG2THN 32FN81 F44GPAANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali4"4"€61.74
HOFFMAN F66GPA -paneelisovitin Wireway Steel 6 tuuman korkeus x 6 tuuman pituus | AG2TJA 32FN92 F66GPAANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali6"6"€88.59
HOFFMAN F88GPA -paneelisovitin, kaupallinen teräs 8 tuuman korkeus x 8 tuuman pituus | AG2TJG 32FN98 F88GPAANSI 61 harmaa polyesterijauhe8"8"€128.56
HOFFMAN F33GPA paneelisovitin, 3 x 3 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KJU F33GPA----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F44T3RPA paneelisovitin, sopii 4 x 4 tuuman kokoon, harmaa, teräs | CH8KNW F44T3RPA----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F66T3RPA paneelisovitin, sopii 6 x 6 tuuman kokoon, harmaa, teräs | CH8KVV F66T3RPA----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F1212GPA paneelisovitin Wireway teräs 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa pituus
€253.86 / yksikkö