HOFFMAN F1212G72 Lay-ln Wireway 6 jalkaa 12 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus Teräs | AH3HHD 32FM83

HOFFMAN F1212G72 Lay-ln Wireway 6 jalkaa 12 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus teräs

Tuote: AH3HHD Malli: F1212G72Ristiviite: 32FM83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,158.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus12 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus1
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HOFFMAN F1212G24 Lay-ln Wireway 2 jalkaa 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus teräs | AH3HGZ 32FM79 F1212G242"€393.08
HOFFMAN F1212G36 Lay-ln Wireway 3 jalkaa 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus teräs | AH3HHA 32FM80 F1212G363ft.€584.80
HOFFMAN F1212G48 Lay-ln Wireway 4 jalkaa 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus teräs | AH3HHB 32FM81 F1212G484ft.€698.81
HOFFMAN F1212G60 Lay-ln Wireway 5 jalkaa 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus teräs | AH3HHC 32FM82 F1212G605ft.€747.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F1212G72 Lay-ln Wireway 6 jalkaa 12 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus teräs
€1,158.23 / yksikkö