ELMA ULTRASONICS 150 kori Ruostumaton teräskori | AC6TNA 36C045

ELMA ULTRASONICS 150 korin ruostumaton teräskori

Varastossa
Tuote: AC6TNA Malli: 150 koriaRistiviite: 36C045

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu kori
Sisäkorkeus2 1 / 5 "
Sisäpituus17 9 / 10 "
Sisäleveys9 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
ELMA ULTRASONICS 10 kori ruostumaton teräs | AC6TMQ 36C036 10 kori1 1 / 5 "7"2 9 / 10 "€104.02
ELMA ULTRASONICS 15 kori Ruostumaton teräskori | AC6TMR 36C037 15 kori2"4 2 / 5 "4 1 / 10 "€114.70
ELMA ULTRASONICS 30 kori Ruostumaton teräskori | AC6TMT 36C038 30 kori2"7 4 / 5 "4 1 / 5 "€137.03
ELMA ULTRASONICS 40 kori Ruostumaton teräskori | AC6TMU 36C039 40 kori3"7.5 "4 1 / 10 "€138.40
ELMA ULTRASONICS 60 kori Ruostumaton teräskori | AC6TMV ​​36C040 60 kori3"10 "4.5 "€186.56
ELMA ULTRASONICS 70 kori ruostumaton teräskori | AC6TMW 36C041 70 kori2"18 3 / 10 "4 1 / 5 "€421.64
ELMA ULTRASONICS 80 kori ruostumaton teräskori | AC6TMX 36C042 80 kori3"17 9 / 10 "4 1 / 5 "€468.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS 150 korin ruostumaton teräskori
€500.99 / yksikkö