HOFFMAN CSD30308SSST Kalteva yläkotelo Metallinen 30 tuuman korkeus x 30 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys | AH3HDZ 32FK80

HOFFMAN CSD30308SSST Kalteva yläkotelo Metallinen 30 tuuman korkeus x 30 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH3HDZ Malli: CSD30308SSSTRistiviite: 32FK80

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,024.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
VäriRuostumaton teräs
päällinenVankka
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Kotelon syvyys (tuumaa)8"
Kotelon korkeus (tuumaa)30 "
Kotelon materiaali304 Ruostumaton teräs
Kotelon leveys (tuumaa)30 "
Suorittaa loppuunHarjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus3"
Sisäpaneeli32FK28
IP-luokitus66
Metallimittari14/16
AsennusSeinä
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)78.74
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 3R, 4, 4X, 12
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen
    • Sulkutapa: 1/4 kierrosta salpaa
    • Koputukset: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusSisäpaneeliMetallimittariLeveysHinta
HOFFMAN CSD16128SSST metallinen kaltevuuskotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2TBF 32FK76 CSD16128SSST8"# 4 Harjattu16 "CP16214, 1612 "€2,460.54
HOFFMAN CSD16168SSST Metallinen kaltevuuskotelo 16 tuumaa x 16 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvä | AG2TBG 32FK77 CSD16168SSST8"# 4 Harjattu16 "32FK1214, 1616 "€2,507.43
HOFFMAN CSD20168SSST metallinen kaltevuuskotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2TBH 32FK78 CSD20168SSST8"# 4 Harjattu20 "32FK1414, 1616 "€2,883.73
HOFFMAN CSD20208SSST metallinen kaltevuuskotelo 20 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2TBJ 32FK79 CSD20208SSST8"# 4 Harjattu20 "32FK1614, 1620 "€3,351.22
HOFFMAN CSD603616SSST metallinen kaltevuuskotelo 60 tuuman korkeus x 36 tuuman leveä seinä | AG2TBK 32FK81 CSD603616SSST16 "# 4 Harjattu60 "32FK4114, 1636 "€12,255.15
HOFFMAN CSD202012SSST metallinen kaltevuuskotelo 20 tuuman korkeus x 20 tuuman leveä seinä | AG2TBL 32FK82 CSD202012SSST12 "# 4 Harjattu20 "32FK1614, 1620 "€3,694.23
HOFFMAN CSD24208SSST metallinen kaltevuuskotelo 24 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2TBM 32FK83 CSD24208SSST8"# 4 Harjattu24 "32FK2014, 1620 "€3,659.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CSD30308SSST Kalteva yläkotelo Metallinen 30 tuuman korkeus x 30 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys
€5,024.16 / yksikkö