HOFFMAN CSD20208SSST metallinen kaltevuuskotelo 20 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2TBJ 32FK79

HOFFMAN CSD20208SSST Metallinen kalteva yläkotelo, 20 tuuman korkeus x 20 tuumaa leveys x 8 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2TBJ Malli: CSD20208SSSTRistiviite: 32FK79

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,351.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus20 "
Sisäpaneeli32FK16
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusSisäpaneeliMetallimittariLeveysHinta
HOFFMAN CSD16128SSST metallinen kaltevuuskotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2TBF 32FK76 CSD16128SSST8"# 4 Harjattu16 "CP16214, 1612 "€2,460.54
HOFFMAN CSD16168SSST Metallinen kaltevuuskotelo 16 tuumaa x 16 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvä | AG2TBG 32FK77 CSD16168SSST8"# 4 Harjattu16 "32FK1214, 1616 "€2,507.43
HOFFMAN CSD20168SSST metallinen kaltevuuskotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2TBH 32FK78 CSD20168SSST8"# 4 Harjattu20 "32FK1414, 1616 "€2,883.73
HOFFMAN CSD603616SSST metallinen kaltevuuskotelo 60 tuuman korkeus x 36 tuuman leveä seinä | AG2TBK 32FK81 CSD603616SSST16 "# 4 Harjattu60 "32FK4114, 1636 "€12,255.15
HOFFMAN CSD202012SSST metallinen kaltevuuskotelo 20 tuuman korkeus x 20 tuuman leveä seinä | AG2TBL 32FK82 CSD202012SSST12 "# 4 Harjattu20 "32FK1614, 1620 "€3,694.23
HOFFMAN CSD24208SSST metallinen kaltevuuskotelo 24 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2TBM 32FK83 CSD24208SSST8"# 4 Harjattu24 "32FK2014, 1620 "€3,659.89
HOFFMAN CSD242412SSST Metallinen kaltevuuskotelo 24 tuumaa x 24 tuumaa leveä seinä | AG2TBN 32FK84 CSD242412SSST12 "# 4 Harjattu24 "32FK2214, 1624 "€4,781.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CSD20208SSST Metallinen kalteva yläkotelo, 20 tuuman korkeus x 20 tuumaa leveys x 8 tuuman syvyys
€3,351.22 / yksikkö