HOFFMAN CSD16166 metallikotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys saranoitu | AG2RUA 32FJ26

HOFFMAN CSD16166 metallinen kotelo, 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys saranoitu

Varastossa
Tuote: AG2RUA Malli: CSD16166Ristiviite: 32FJ26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€747.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus16 "
Sisäpaneeli32FK12
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16, 18
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.865
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN CSD12126 metallikotelo piilotettu 12 tuuman korkeuteen | AG2RTX 32FJ23 CSD12126Harmaa6"ANSI 61 polyesterijauhe12 "32FK0812 "€743.37
HOFFMAN CSD16126 metallikotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveä seinä | AG2RTY 32FJ24 CSD16126Harmaa6"ANSI 61 polyesterijauhe16 "32FK1012 "€690.85
HOFFMAN CSD16128 metallikotelo 16 tuuman korkeus x 8 tuuman syvyysseinä | AG2RTZ 32FJ25 CSD16128Harmaa8"ANSI 61 polyesterijauhe16 "32FK1012 "€735.01
HOFFMAN CSD16168 metallikotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RUB 32FJ27 CSD16168Harmaa8"ANSI 61 polyesterijauhe16 "32FK1216 "€799.44
HOFFMAN CSD16208 metallikotelo 16 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2RUC 32FJ28 CSD16208Harmaa8"ANSI 61 polyesterijauhe16 "32FK1420 "€843.03
HOFFMAN CSD20166 metallikotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveä seinä | AG2RUD 32FJ29 CSD20166Harmaa6"ANSI 61 polyesterijauhe20 "32FK1416 "€747.08
HOFFMAN CSD20168 metallikotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveä seinä | AG2RUE 32FJ30 CSD20168Harmaa8"ANSI 61 polyesterijauhe20 "32FK1416 "€819.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CSD16166 metallinen kotelo, 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys saranoitu
€747.52 / yksikkö