HOFFMAN CP3630G Sisäpaneelin teräs 34.2 tuuman korkeus x 28.2 tuuman leveys | AG2RYP 32FK33

HOFFMAN CP3630G sisäpaneeli teräs 34.2 tuuman korkeus x 28.2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2RYP Malli: CP3630GRistiviite: 32FK33

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata12
Mittari (teräs)12
Korkeus34.2 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568901 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.562
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeuseräMateriaaliLeveysHinta
HOFFMAN CP1212 Sisäpaneeli komponenttien kiinnittämiseen | AG2RXM 32FK08 CP1212Valkoinen10.2 "SisäpaneeliLievä teräs568897 "€40.78
HOFFMAN CP1212G-sisäpaneeli 10.2 tuuman korkeus x 10.2 tuuman leveys | AG2RXN 32FK09 CP1212GSinkitty10.2 "SisäpaneeliTeräs568897 "€33.05
HOFFMAN CP1612-sisäpaneeli 14.2 tuuman korkeus x 10.2 tuuman leveys | AG2RXP 32FK10 CP1612Valkoinen14.2 "SisäpaneeliLievä teräs568897 "€58.01
HOFFMAN CP1612G -terassilevy sinkitty | AG2RXQ 32FK11 CP1612GSinkitty14.2 "SisäpaneeliTeräs568897 "€39.94
HOFFMAN CP1616-sisäpaneeli 14.2 tuuman korkeus x 14.2 tuuman leveys | AG2RXR 32FK12 CP1616Valkoinen14.2 "SisäpaneeliLievä teräs568898 "€102.86
HOFFMAN CP1616G Sisäpaneelin teräs 14.2 tuuman korkeus x 14.2 tuuman leveys | AG2RXT 32FK13 CP1616GSinkitty14.2 "SisäpaneeliTeräs568898 "€109.23
HOFFMAN CP2016 Sisäpaneeli Mieto teräs 18.2 tuuman korkeus | AG2RXU 32FK14 CP2016Valkoinen18.2 "SisäpaneeliLievä teräs568898 "€117.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CP3630G sisäpaneeli teräs 34.2 tuuman korkeus x 28.2 tuuman leveys
€401.94 / yksikkö