Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN CLKTM7 -avaimen lukkolukon kotelo | AG2TBV 32FK90

HOFFMAN CLKTM7 Keylock Insert -lukkokotelo

Varastossa
Tuote: AG2TBV Malli: CLKTM7Ristiviite: 32FK90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
Suorittaa loppuunkromi
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN CLKDBM3 -näppäinlukko Fusion G7 (TM) | AG2TBU 32FK89 CLKDBM3€57.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN CLKTM7 Keylock Insert -lukkokotelo
€58.63 / yksikkö